| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606489872618 Herst.-Nr.: PFXSP5490WAD EAN/GTIN: 3606489872618 |
| |
|
| | |
| Das Pro-face SP5000X Display ist in Kombination mit der SP5000X Outdoor Box einzusetzen. Diese Produktreihe wurde mit ihrer Edelstahlfront und einem extra hellen Display für den Einsatz im Außenbereich und unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität für eine sichere Fernwartung über Pro-face Connect und austauschbarer Speicher und Komponenten für eine schnelle und einfache Wartung im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 7 Zoll wide screen mit 262k Farben und einer Auflösung von 800x480 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Speziell ausgelegt für den Außenbereich besitzt das Display eine hohe Helligkeit, einen erweiterten Tempertaturbereich -30-65 °C und trotzt Schock (40G) und Vibration (2G). Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 203,6 mm (Breite) x 148,6 mm (Höhe) x 37 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 190 mm x 135 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP66F, IP67F, Typ 4X (Innen- und Außenbereiche), Typ 12, Typ 13 (auf der Frontseite, wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert). Zudem entspricht es folgenden Zertifizierungen, CE, RCM, KC, EAC, UL cUL Class 1 Div2, ATEX/IECEx Zone 2/22. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenbereich, Außeneinsatz, Bedieneinheit, Bedienerschnittstelle, Bedienterminal, Edelstahl, Grafik-Operator-Panel, HMI, Maschinenterminal, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Operator Panel, OutdoorPanel, Prozessvisualisierung, Schutzlackierung, Touch Panel, Touch-Operator-Panel, beschichtet, eXtreme, robust |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 825,99* | € 917,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 850,66* | € 941,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 865,42* | € 960,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 869,84* | € 960,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 936,42* | € 1.030,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|