Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 230VAC, ohne LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 230VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 230VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 230VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     3461-H3389119401876
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM21P7
EAN/GTIN:
     3389119401876
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
21 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Zelio Relay Schaltrelais, industrierelais 230v, zelio relay schaltrelais, installationsrelais ac, RPM21P7, Koppelrelais, Lastrelais, Power-Relay, Relais, Relay, monostabiles Relais
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 10,83*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,00*
€ 11,22*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 9,58*
€ 11,89*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,58*
€ 11,89*
1
€ 5,46*
ab € 8,65*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.