| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-RPM21P7 Herst.-Nr.: RPM21P7 EAN/GTIN: 3389119401876 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | ja | Art des Schaltkontaktes: | Doppelkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Schutzart (IP): | IP40 | Breite: | 21 mm | Höhe: | 27 mm | Tiefe: | 53 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Zelio Relay Schaltrelais, leistungsrelais 230v, industrierelais, Lastrelais, Relay, Power-Relay, Relais, Koppelrelais, monostabiles Relais |
| | |
| |