Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Industriesteuerungen SPS
>
Grafik-Panel
>
Artikel
Yaskawa TD 03 - Text Display 2x20Zeichen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-7005187
Hersteller:
YASKAWA
Herst.-Nr.:
603-1TD00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
603-1TD00
6031TD00
Grafik-Panel
Alarmanzeige
TD 03 - Text DisplayDC 24V, 2x 20 Zeichen-Display - für den Einsatz an VIPA CPUs mitMP2I-Schnittstelle und mit STEP7 programmierbaren CPUs vonSiemens, inkl. Programmierkabel 2,5m und SW300T1EA TD-Wizard Parametriersoftware(SW300T1EA bitte separat bestellen) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Thailand
... >
Lager 3461
>
Industriesteuerungen SPS
>
Grafik-Panel
Weitere Suchbegriffe:
Anzeige- und Bediengerät
,
Bedienterminal
,
Grafik-Operator-Panel
,
Maschinenterminal
,
Operator Panel
,
Prozessvisualisierung
,
Touch Panel
,
Touch-Operator-Panel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 514,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,02*
€ 611,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,86*
€ 598,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,33*
€ 589,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,42*
€ 569,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,68*
€ 551,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,19*
€ 516,69
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.