| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60230163 Herst.-Nr.: 1341141 EAN/GTIN: 4026755383188 |
| |
|
| | |
| OVENTROP Wohnungsstation "Regudis W-HTF" Wärmeübertr.Kupfer,gemisch.Kreis,15l/min Regudis W-HTF Wohnungsstation TWW-Leistungsbereich - 15 l/min zur Versorgung einer Wohnung mit Fußbodenheizung und Trinkwasser. Komplett auf Halterungsblech montierte und dichtgeprüfte Einheit. Bestehend aus: - Kupfergelöteter Edelstahl Plattenwärmetauscher, senkrecht eingebaut zur Verminderung des Verkalkungsrisikos - Proportionalmengenregler mit Trinkwasservorrangschaltung und eingebauter Kaltwasserdrosselscheibe, Bauteile des Trinkwasserkreises beschichtet - Thermostatischer Temperaturregler mit schnell reagierendem Fühler zur Regelung der Warmwasseraustrittstemperatur - Passstück für Wärmemengenzählereinbau 110 mm, G 3/4, mit Reduzierstück für Fühleranschluss G 1/2 für den Einsatz vo direkt tauchenden Fühlern - Kaltwasser-Wohnungsabgang mit Passtück für Kaltwasserzähler 110 mm G 3/4, zur Zählung des Kaltwasserverbrauchs der Wohnung - Zonenventil zur Volumenstromeinstellung der Wohnungsheizung mit Montagemöglichkeit für einen optionalen Stellantrieb - Entlüftungs- und Entleerungsmöglichkeit des Heizkreises - Differenzdruckregler im Heizungsrücklauf zur Aufrechterhaltung des Differenzdruckes bei schnellen Laständerungen bei Warmwasserzapfung - Schmutzfänger im Heizungsvorlauf und im Heizkreisrücklauf - 7 Überwurfmuttern G 3/4 flachdichtend zum Anschluss der Station an die Versorgungsleitungen und zum Heizkreis und Trinkwasserkreis der Wohnung - Alle Rohrleitungen aus Edelstahl, 18 x 1 Mit Einspritzschaltung zur Regelung der Vorlauftemperatur. Mit Pumpe Wilo Yonos Para RS 15/1 - 6 RKA Min. Kaltwasserdruck: 2,5 bar Min. Differenzdruck Versorgung: 300 mbar Zapftemperatur: tZapf = 45 - 60 C Min. Vorlauftemperatur: tZapf + 15K Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.638,98* | € 1.827,19* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.810,97* | € 2.029,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.898,96* | € 2.092,70* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.890,47* | € 2.095,49* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.913,76* | € 2.105,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|