| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018887767 Herst.-Nr.: 1341141 EAN/GTIN: 4026755383188 |
| |
|
| | |
| OV Wohnungsstation Regudis W-HTF kupfergelötet HK gem. Leistungsber 2 15 Pumpe Wilo Yonos Para RS 15/1-6 RKA · Bautiefe 110 mmAusführung bestehend aus: Proportional-Mengenregler · thermostatischer Temperaturregler · Schmutzfänger · Passstück für Wärmemengenzähler · Passstück für Kaltwasserzähler · Zonenventil zur Regulierung d Weitere Informationen: | | eClassID: | 30264025602 | HerstellerNr: | 1341141 | Werksnummer: | 7000525075 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 650,00 | Höhe netto mm: | 670,00 | Gewicht netto Kg: | 20,170000 | Gewicht brutto Kg: | 20,170000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Wohnungsstation Regudis W-HTF |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.638,98* | € 1.827,19* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.810,97* | € 2.029,36* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.898,96* | € 2.092,70* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.890,47* | € 2.095,49* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.913,76* | € 2.105,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|