| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60053490 Herst.-Nr.: 6150205-00 EAN/GTIN: 4021344999986 |
| |
|
| | |
| Kludi BF-Wandstange Sirena Care L 900mm m.2 Haltegriffen 250/300mm,chrom Brausestangengarnitur, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co. KG KLUDI SIRENA CARE Barrierefreie Brausestange Art. Nr. 6150205-00, DN 15, aus Messing / Kunststoff, stufenlos verstellbarer Gleitschieber vertikal / Horizontal verstellbar, Länge in mm 900, rechteckige Brausestange mit integrierten Haltegriffen (Grifflängen 250 mm und 300 mm Winkel 90Grad und 45Grad links und rechts verwendbar durch umstecken des mittleren Wandhalters, mit 50 mm Wandabstand mit Distanzstücken, mit Befestigungsmaterial, mit SUPARAFLEX-Schlauch mit Abknickschutz, verdrehsicher, mit konischen Muttern aus Messing verchromt G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, aus Kunststoff mit Metalloptik, PN 5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 227,43* | € 273,04* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 269,08* | € 319,44* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 271,90* | € 321,47* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,71* | € 386,46* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,96* | € 387,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|