Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brausestange SIRENA CARE barrierefr 900mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 6150205-00 Kludi Brausestange SIRENA CARE barrierefrei, 900mm chrom
KLUDI 6150205-00 Kludi Brausestange SIRENA CARE barrierefrei, 900mm chrom
KLUDI 6150205-00 Kludi Brausestange SIRENA CARE barrierefrei, 900mm chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000641502
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6150205-00
EAN/GTIN:
     4021344999986
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange 90 cm
integrierte Haltegriffe · Grifflänge 250 mm bei 90° · Grifflänge 300 mm bei 45° · links und rechts verwendbar · 50 mm Wandabstand · Befestigungssatz mit Spezial-Dübeln · stufenlos verstellbarer Schieber · am Brauseschlauch herabziehbar · seitlich schwenkbarer und in der Neigung verstellbarer Brausehalter · Supraflex Brauseschlauch G 1/2″ x G 1/2″ x 1600 mm · mit konischen MutternWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Duschstange: Chrom· Farbe Wandhalter: Chrom· Höhenverstellbare Befestigungspunkte: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit konischem Halter: Ja· Mit Scharnierstück: Nein· Mit Schlauch: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: brausestange, kludi brausestange, 0116600014, Wandrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 227,43*
€ 273,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,08*
€ 319,44*
€ 5,95*
ab € 271,90*
€ 321,47*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,71*
€ 386,46*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,96*
€ 387,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,28*
€ 460,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,59*
€ 454,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,99*
€ 442,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,97*
€ 417,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
538350575
ab € 376,67*
Ähnlich
Kludi
6819005-00
ab € 58,23*
Ähnlich
Kludi
6836305-00
ab € 65,04*
Ähnlich
Kludi
6839305-00
ab € 72,05*
Ähnlich
Kludi
2084039-15
ab € 243,35*
Ähnlich
Kludi
6150305-00
ab € 180,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.