|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4173760 Herst.-Nr.: 199740 EAN/GTIN: 7640130098527 |
| |
|
|  |  |
 | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 19,2 ... 30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 64000, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 0, Bildschirmdiagonale 4,3Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 272, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 480, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 0kByte, Mit Alpha Tastatur, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0, Anzahl der Tasten mit LED 0, Anzahl der Systemtasten 1, Touch-Technologie Resistiv-Touch, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 3, Anzahl der Online-Sprachen 13, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 4X, Betriebstemperatur 0 ... 50°C, Breite der Front 136,4mm, Höhe der Front 100,5mm, Einbautiefe 38mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Profibus Ein-/Ausgabemodul, graphische displays, Anzeigepanel, Anzeigetableau, Bedientableau, Beobachtungspanel, Boot, Display, Grafik-Operator-Panel, Grafik-Panel, HMI, HMI-Display |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 181,78* | € 197,82* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 182,10* | € 198,37* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 182,70* | € 199,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 187,49* | € 203,94* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 191,5571* | € 212,3358* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|