|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-41664882 Herst.-Nr.: 199740 EAN/GTIN: 7640130098527 |
| |
|
|  |  |
 | Touch Display 24VDC, 4,3 Zoll, TFT EASY-RTD-DC-4303B100 Eaton easy Remote-Touch-Display, Standard: vorinstallierte Anwendungssoftware, die das Display und Bedienfeld eines easyE4 Basisgeräts spiegelt. Kein Programmieren erforderlich. 24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung), Bildschirmgröße: 4,3 Zoll, Bildschirmtyp: TFT-Farbdisplay 480x272 px, Austattung: Alphanumerische Tastatur, Farbbildschirm, 1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (integrierte Schnittstelle), 1 x USB-Host (integrierte Schnittstelle) Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 19,2..30 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Leistungsaufnahme: | 7,2 W | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 | Mit SW-Schnittstellen: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 181,78* | € 197,82* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 182,10* | € 198,37* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 182,70* | € 199,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 187,49* | € 203,94* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 188,05* | € 205,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|