|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4074238 Herst.-Nr.: 3074978 EAN/GTIN: 0662488749781 |
| |
|
|  |  |
 | Opto-Sensor, Gabellichtschranke, Stecker, M8 x 1, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10?30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell? oder Dunkelschaltend, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, max. Reichweite: 50 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, SLM50P6Q, 3074978, Einweglichtschranke, Gabel, Laser-Winkellichtschranke, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 150,68* | € 171,75* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 154,70* | € 177,24* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 152,05* | € 177,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 157,77* | € 179,06* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 156,25* | € 181,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|