Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Motorschutzrelais, ZB65, Ir= 65 - 75 A, 1 S, 1 Ö, Direktanbau, IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40305312
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     108792
EAN/GTIN:
     4015081084128
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZB bis 150 A, Zubehör: Motorschutzrelais, Baugröße: ZB65, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMF40, DILMF50, DILMF65, DIULM40, DIULM50, DIULM65, SDAINLM70, SDAINLM90, SDAINLM115, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP00 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Direktanbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, ZB65-75, ZB6575, 108792, Überlastrelais thermisch, Bimetallrelais, Motorstarter, Thermik-Relais, Thermik-Überlastrelais, Thermik-Überstromrelais, thermisch, Überlastschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,39*
€ 109,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,95*
€ 112,43*
€ 5,46*
ab € 99,84*
€ 117,75*
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 122,92*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,35*
€ 126,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277763
ab € 95,38*
Zubehör
Eaton
277896
ab € 141,83*
Zubehör
Eaton
278039 DILMC65(RDC24)
ab € 249,16*
Zubehör
Eaton
277836 DILM50(110V50/60HZ)
ab € 120,37*
Zubehör
Eaton
277782 DILM40(RDC130)
ab € 147,89*
Zubehör
Eaton
277892 DILM65(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 170,84*
Zubehör
Eaton
277900 DILM65(110V50/60HZ)
ab € 170,21*
Zubehör
Eaton
277979 DILMC40(RDC24)
ab € 147,51*
Zubehör
Eaton
109197 DILM72(24V50/60HZ)
ab € 194,90*
Zubehör
Eaton
109195 DILM72(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 194,63*
Zubehör
Eaton
277995 DILMC50(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 119,90*
Zubehör
Eaton
104465 DILMF50(RAC240)
ab € 215,07*
Zubehör
Eaton
277847 DILM50(RDC240)
ab € 205,75*
Zubehör
Eaton
277767 DILM40(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 95,09*
Zubehör
Eaton
277764 DILM40(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 95,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.