Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510687
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277900 DILM65(110V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082779009
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 220 v eaton
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 4,5 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NC
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
4,5 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NC
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 2510687, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277900DILM65(110V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,81*
€ 188,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,50*
€ 194,48*
Frei Haus
ab € 185,62*
€ 205,17*
Frei Haus
ab € 193,42*
€ 214,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 274,02*
€ 306,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,69*
€ 363,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,15*
€ 359,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
108792
ab € 91,97*
Zubehör
Eaton
281175
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
281176
ab € 13,78*
Zubehör
Eaton
281195
ab € 9,97*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,18*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,44*
Zubehör
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,48*
Zubehör
Eaton
278458
ab € 38,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.