| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40199411 Herst.-Nr.: 1756148-3 EAN/GTIN: 3660997476249 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubkabelschuh bis 30 kV, verzinnt, für Al- und Cu-Leiter geeignet, Leiterquerschnitt:95-240 mm²Al rm. 95-240 mm²Al re. 95-150 bis 240 mm² rundgedrückt Al sm. 95-150 bis 185 mm² rundgedrückt(90°)Al se. 95-240 mm²Cu rm. - Cu re, 95-150 bis 240 mm² rundgedrückt Cu sm. 21 mm Laschen-Bohrung. Mit Mehrfach - Abreißkopfschrauben - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Polen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: BLMT-95/240-21, BLMT9524021, 17561483, 1756148-3, Abreißkopfkabelschuh, Abreißkopfschraube, Abreißkopfschraubverbinde, Abreißkopfschraubverbinder, Abscherschraubkabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh mit Abscherschrauben, Mechanischer Kabelschuh, Mittelspannungskabelschuh, Raychem, Schraub, Schraubkabelschuh für Cu-Leiter, Schraubstoßverbinder, TE Connectivity, Verbinder, verzinnt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |