Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40135912 Herst.-Nr.: 3RH29111HA22 EAN/GTIN: 4011209829312 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter frontseitig, 2 S + 2 Ö Strombahn 1 Ö, 1 Ö, 1 S, 1 S für 3RH2 und 3RT2 Schraubanschluss .1/.2, .1/.2, .3/.4, .3/.4 Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.Die frontseitigen Hilfsschalter 3RH29 können ohne Werkzeug baugrößenunabhängig auf die Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 montiert werden.Die Hilfsschalter 3RH19/3RH29 sind als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten erhältlich, mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern. Die Hilfsschalter können als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder auch als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT ausgeführt sein. Sie sind durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Fassung: | ohne | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: siemens hilfskontakt 2no 2nc, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, 3RH2911-1HA22, 3RH29111HA22, Hilfsschalterblock, 3RH29, AC3, AC4, Austauschteile, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Ersatzteile, Ersatzteile 3RT2, Ersatzteile Hilfsschütz, Ersatzteile Schütz, Gebrauchskategorie, Hauptschütz, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Kontaktvervielfältigung, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Motorschütz, Netzschütz, Niederspannungsschalttechnik, Reversieren, SIRIUS, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schalttechnik, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schützbaustein, Schützkombination, Siemens, Tippbetrieb, Unverzögert, Unverzögerter Hilfsschalter, Zubehör, Zubehör 3RT2, Zubehör Hilfsschütz, Zubehör Schütz, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, sicheres schalten, sofortschaltend, voreilend, 0781435, 781435 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,51* | € 9,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,76* | € 10,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,98* | € 10,51* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,58* | € 11,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,46* | € 12,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|