Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RH2 Hilfskontakt 4-polig Sirius Innovation, 2 Öffner + 2 Schließer Schnappbefestigung mit Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens 3RH2 Hilfskontakt 4-polig Sirius Innovation, 2 Öffner + 2 Schließer Schnappbefestigung mit Schraubanschluss
Siemens 3RH2 Hilfskontakt 4-polig Sirius Innovation, 2 Öffner + 2 Schließer Schnappbefestigung mit Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7060923
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH2911-1HA22
EAN/GTIN:
     4011209829312
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 2 Öffner + 2 Schließer
Montageart = Schnappbefestigung
Reihe = Sirius Innovation
Serie = 3RH2
Kontaktnennstrom = 6 A dc, 10 A ac
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung = 250 V AC, 690 V DC
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 →+60 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
2 Öffner + 2 Schließer
Montageart:
Schnappbefestigung
Reihe:
Sirius Innovation
Serie:
3RH2
Kontaktnennstrom:
6 A dc, 10 A ac
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung:
250 V AC, 690 V DC
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 →+60 °C
Weitere Suchbegriffe: siemens hilfskontakt 2no 2nc, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, 7060923, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Siemens, 3RH29111HA22, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 8,90*
ab € 7,51*
€ 9,89*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,76*
€ 10,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,98*
€ 10,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,58*
€ 11,67*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 9,46*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,82*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA13
ab € 8,02*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,94*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 8,01*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.