Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit Innengewinde M18 x 1,5 für Adap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40107667
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SF5300
EAN/GTIN:
     4021179211888
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Strömungswächter
ifm durchflusssensor
Strömungssensoren, Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, SFD10ZDB/6m, Bauform für Adapter, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 5-Leiter, Anschlussleitung, 6 m, Kabel silikonummantelt, 5 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse: Überwurfmutter: V4A Kabelverschraubung: FKM Überwurfmutter für Kabelverschraubung: Messing vernickelt Hülse: Messing vernickelt, Sensorwerkstoff: V4A (1.4404) O-Ring: FKM 8x1,5 gr 80° Shore A
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, SFD10ZDB /6M, SFD10ZDB6M, SF5300, Durchflussüberwachungsgerät, 5-Leiter, Automatik-Schalter Aufsatz, Bauform für Adapter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-, SFD10ZDB/6m, Strömungssensor zum Anschluss, Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Strömungssensoren, 0703504, 703504
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 210,06*
€ 242,11*
€ 5,95*
ab € 221,79*
€ 254,46*
Frei Haus
ab € 222,65*
€ 254,81*
Frei Haus
ab € 224,46*
€ 257,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,42*
€ 263,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E40124
ab € 27,61*
Zubehör
ifm electronic
E40138
ab € 18,41*
Zubehör
ifm electronic
E40096
ab € 23,64*
Zubehör
ifm electronic
E40099
ab € 17,95*
Zubehör
ifm electronic
SR0150
ab € 252,71*
Zubehör
ifm electronic
SN0150
ab € 253,56*
Zubehör
ifm electronic
E40097
ab € 14,49*
Zubehör
ifm electronic
E40101
ab € 18,90*
Zubehör
ifm electronic
E40104
ab € 22,45*
Zubehör
ifm electronic
E40119
ab € 30,74*
Zubehör
ifm electronic
E40134
ab € 28,98*
Zubehör
ifm electronic
E40238
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.