| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102807 Herst.-Nr.: E40119 EAN/GTIN: 4021179056465 |
| | |
|
| | |
| - Adapter M18 x 1,5 - G 1 A für Bauform TN/SI
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Adapter für Bauform TN/SI | Bauform: | M18 x 1,5 A - G 1 A | Druckfestigkeit: | 100 bar | Werkstoff: | V4A (1.4404) | Sonstiges: | Dichtung (AFM) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ifm electronic, TITEC |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,74* | € 41,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,85* | € 41,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,20* | € 41,84* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,44* | € 42,06* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,56* | € 42,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|