Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff Automation 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, EN 61131-2, Typ 3, Filter 3,0 ms,1-Leitertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40106601
Hersteller:
     Beckhoff Automation
Herst.-Nr.:
     KL1408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
KL 1408 Digitale Eingangskklemme 24V DC.
Die digitalen Eingangsklemmen KL1408 und KL1418 (positiv schaltend) sowie KL1488 und KL1498 (negativ schaltend) erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemmen enthalten je acht Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Sie eignen sich besonders gut für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank. Durch den Einsatz der 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum, mit geringem Verdrahtungsaufwand, eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Powerkontakte werden durchverbunden.
Bei den Busklemmen KL1408 und KL1418 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0-V-Powerkontakt. Die Busklemmen KL1488 und KL1498 haben als Bezugspunkt aller Eingänge den 24-V-Powerkontakt. Die Varianten besitzen unterschiedlich schnelle Eingangsfilter.
Technische Daten:
Anzahl der Eingänge: 8, Nennlastspannung: 24 V DC (-15%/+20%), Signalspannung '0': -3 V ... 5 V (IEC 61131-2, Typ 1), Signalspannung '1': 15 V ... 30 V (IEC 61131-2, Typ 1), Eingangsfilter: 3,0 ms, Eingangsstrom: 3 mA typ. (IEC 61131-2, Typ 1), Stromaufnahme vom K-Bus: 5 mA typ., Potenzialtrennung: 500 Veff (K-Bus/Feldspannung), Bitbreite im Prozessabbild: 8 Inputs, Konfiguration: keine Adress- oder Konfigurationseinstellung, Gewicht: ca. 55 g, Betriebstemperatur: 0 °C ... +55 °C, Lagertemperatur: -25 °C ... +85 °C, Relative Feuchte: 95% ohne Betauung, Vibrations-/Schockfestigkeit: gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29, EMV-Festigkeit/Aussendung: gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4, Schutzart/Einbaulage: IP 20/beliebig, Steckbare Verdrahtung: bei allen KSxxxx-Klemmen.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: EtherCat Klemmen, ethercat klemmen, KL 1408, KL1408, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, Digitale Klemme, Digitale-Klemme, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Klemme, Lokales Erweiterungsmodul, 0713814, 713814
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
617
€ 6,95*
ab € 43,09*
€ 56,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,28*
€ 56,88*
1 Tag
106
€ 6,40*
ab € 43,66*
€ 57,58*
€ 5,90*
ab € 50,99*
€ 66,70*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.