Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Eingang; 24VDC; IP20; IN: 8; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Eingang; 24VDC; IP20; IN: 8; -25÷60°C
Digitaler Eingang; 24VDC; IP20; IN: 8; -25÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-KL1408
Hersteller:
     Beckhoff Automation
Herst.-Nr.:
     KL1408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Hersteller: Beckhoff Automation
Betriebstemperatur: -25...60°C
Anzahl Eingänge: 8
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Industriemodul-Typ: digitaler Eingang
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BECKHOFF:
BECKHOFF
Weitere Suchbegriffe: EtherCat Klemmen, ethercat klemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
617
€ 6,95*
ab € 42,95*
€ 56,87*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,30*
€ 57,01*
1 Tag
106
€ 6,40*
ab € 43,92*
€ 57,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 51,11*
€ 67,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.