Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40067324
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201662
EAN/GTIN:
     4017918017439
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 35 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter, E/AL-NS 35, EALNS35, 1201662, Endklammer/-halter für Reihenklemme, Anschlussblock, Anschlusstechnik, Endbock, Endhalter, Endhalter für Durchgangs-Reihenklemme, Endhalter für Reihenklemme, Endhalter für Tragschiene, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme, Reihenklemme, 0458746, 458746
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,31378*
€ 3,03378*
3 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,10*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2764*
€ 3,2064*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,28*
€ 3,21*
2 Tage
58
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,39005*
€ 3,37005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2064*
€ 3,81562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0164*
€ 3,58952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9864*
€ 3,55382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9364*
€ 3,49432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7564*
€ 3,28012
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2764*
€ 2,70892
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6612*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,319*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,20593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1152*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.