Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklammerhalter Metall TS35 schraub Hutschiene TH35 E/AL-NS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116D84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201662
EAN/GTIN:
     4017918017439
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Endklammerhalter Metall TS35 schraub Hutschiene TH35 E/AL-NS35
Weitere Informationen:
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
10 mm
Höhe:
45.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
59 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter, Endhalter für Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme, Endklammer/-halter für Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,32378*
€ 3,04378*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 3,15*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2764*
€ 3,2064*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,28*
€ 3,21*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,40005*
€ 3,37005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,04378*
€ 3,6221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99378*
€ 3,5626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82378*
€ 3,3603
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32378*
€ 2,7653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,4378* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,125*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7212*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,885*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,359*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,9168*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,3795*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,4832*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1452*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.