Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4x35mm, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-40023572
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3192237
EAN/GTIN:
     4012195272410
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeitengegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Länge:
35 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm, 4759 4.0x35, 47594.0x35, 3192237, Holz-/Spanplattenschraube, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube, 0418648, 418648
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,708*
€ 6,718*
€ 5,46*
ab € 5,20*
€ 7,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,84*
€ 8,18*
€ 3,90*
ab € 5,88*
€ 8,21*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 8,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192113
ab € 4,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192121
ab € 3,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192148
ab € 4,736*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192156
ab € 0,02077*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192164
ab € 8,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192172
ab € 9,81*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192334
ab € 6,01*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192342
ab € 5,446*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192369
ab € 6,416*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192377
ab € 6,882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192210
ab € 5,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192229
ab € 4,076*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192245
ab € 4,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192253
ab € 5,116*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192261
ab € 5,902*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.