Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3192261
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3192261
EAN/GTIN:
     4012195272595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Kopfdurchmesser:
7.5 mm
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,892*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,152*
€ 9,70088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,792*
€ 9,27248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,512*
€ 8,93928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,242*
€ 8,61798
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,892*
€ 7,01148
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192113
ab € 4,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192121
ab € 3,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192148
ab € 4,766*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192156
ab € 0,02087*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192164
ab € 8,70*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192172
ab € 9,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192334
ab € 5,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192342
ab € 5,446*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192369
ab € 6,436*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192377
ab € 6,902*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192210
ab € 5,77*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192229
ab € 4,066*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192237
ab € 4,708*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192245
ab € 4,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192253
ab € 5,116*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.