Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D445xH900mm verkehrsrot m.Dach ASA-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9194491235
Herst.-Nr.:
     20022
EAN/GTIN:
     4030695200221
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
var kunststoff standascher
aus Kunststoff · mit Schutzdach, inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung · robust und sehr witterungsbeständig · hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil · mit verzinktem Sieb und Aluminium-Einlegeteil zur Sandreduzierung · optional mit Bodenronde als Diebstahlsicherung (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,2kg · Ausführung: mit Dach
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsrot
Material:
ASA-Kunststoff
Ø:
445 mm
Höhe:
900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stand-aschenbecher kunststoff, stand aschenbecher, Abfallentsorgung, Ascher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,03*
€ 195,26*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,65*
€ 196,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,72*
€ 199,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,41*
€ 205,87*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 179,19*
€ 225,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.