Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D445xH900mm verkehrsrot m.Dach ASA-Kunststoff VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9194491235
Herst.-Nr.:
     20022
EAN/GTIN:
     4030695200221
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
var kunststoff standascher
aus Kunststoff · mit Schutzdach, inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung · robust und sehr witterungsbeständig · hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil · mit verzinktem Sieb und Aluminium-Einlegeteil zur Sandreduzierung · optional mit Bodenronde als Diebstahlsicherung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7,2kg
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsrot
Ausführung:
mit Dach
Material:
ASA-Kunststoff
Ø:
445 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stand-aschenbecher kunststoff, stand aschenbecher, Abfallentsorgung, Ascher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 194,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,04*
€ 195,25*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,05*
€ 195,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,99*
€ 196,11*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,13*
€ 223,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,91*
€ 230,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 56,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.