Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Schrank Typ 90 H1315xB595xT598mm lichtgrau Vollblechtüren TSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9133465099
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2529-B
EAN/GTIN:
     4260139976423
Suchbegriffe:
Containertüranschlag
Lagercontainer Türanschlag
Türanschlag Container
Türanschlag Gefahrstoffcontainer
komplett mit 1 Bodenwanne, Auffangvolumen 22 l · 1 Lochabdeckung als erste Lagerebene und 2 Einlegeböden · Türanschlag DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage erhältlich) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 225kg · Variante: TSA · Innentiefe: 430mm · Innenhöhe: 1080mm · Innenbreite: 492mm
Weitere Informationen:
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Außentiefe:
598 mm
Auffangvolumen:
22 l
Außenhöhe:
1315 mm
Anzahl Böden:
2
Außenbreite:
595 mm
Ausführung:
Vollblechtüren
Marke:
LACONT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.651,49*
€ 1.775,29*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,21*
€ 1.878,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.745,04*
€ 1.880,58*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.748,13*
€ 1.889,27*
Lager 345
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.093,57*
€ 2.233,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.233,62*
€ 2.658,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.212,13*
€ 2.632,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.144,24*
€ 2.551,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.107,93*
€ 2.508,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.093,57*
€ 2.491,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 40,55*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2050-D
ab € 26,58*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 588,27*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.823,42*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
LaCont-B80-2070-D
ab € 69,75*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2517-B
ab € 272,49*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0002
ab € 2.414,03*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0004
ab € 2.416,11*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0003
ab € 2.399,73*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0001
ab € 2.417,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.