Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Schrank Typ 90 H1315xB595xT598mm lichtgrau Vollblechtüren TSA LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9133465099
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2529-B
EAN/GTIN:
     4260139976423
Suchbegriffe:
Containertüranschlag
Lagercontainer Türanschlag
Türanschlag Container
Türanschlag Gefahrstoffcontainer
komplett mit 1 Bodenwanne, Auffangvolumen 22 l · 1 Lochabdeckung als erste Lagerebene und 2 Einlegeböden · Türanschlag DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage erhältlich)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 225kg· Variante: TSA· Innentiefe: 430mm· Innenhöhe: 1080mm· Innenbreite: 492mm
Weitere Informationen:
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Außentiefe:
598 mm
Auffangvolumen:
22 l
Außenhöhe:
1315 mm
Anzahl Böden:
2
Außenbreite:
595 mm
Ausführung:
Vollblechtüren
Marke:
LACONT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.640,32*
€ 1.761,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.685,17*
€ 1.795,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.680,87*
€ 1.803,41*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.733,14*
€ 1.855,17*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.083,76*
€ 2.218,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,09*
€ 2.136,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,48*
€ 2.118,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,47*
€ 2.056,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.699,38*
€ 2.022,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.685,17*
€ 2.005,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 40,63*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2050-D
ab € 26,70*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 589,61*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 2.344,01*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
LaCont-B80-2070-D
ab € 69,75*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2517-B
ab € 272,22*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0002
ab € 2.417,16*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0004
ab € 2.404,51*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0003
ab € 2.409,24*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0001
ab € 2.409,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.