Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B35mm Kartoninhalt 200 St.chroma.SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9113447236
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D015794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
metallschnallen 35mm
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfest Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 200St.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Oberfläche:
chromatiert
Bruchlast ca.:
1900 daN
Form:
5
geeignet für:
EL 35 MBL
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,97*
€ 242,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,74*
€ 242,30*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,02*
€ 243,35*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 182,75*
€ 244,87*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 208,22*
€ 252,81*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 252,81*
€ 300,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 248,34*
€ 295,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 231,23*
€ 275,16
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 218,32*
€ 259,80
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 208,22*
€ 247,78
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 208,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.