Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B35mm Kartoninhalt 200 St.chroma.SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9113447236
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D015794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
metallschnallen 35mm
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfestWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 200St.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Oberfläche:
chromatiert
Bruchlast ca.:
1900 daN
Form:
5
geeignet für:
EL 35 MBL
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,36*
€ 242,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,89*
€ 242,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,72*
€ 243,71*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 226,66*
€ 273,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 242,65*
€ 288,75
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 238,85*
€ 284,23
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 222,46*
€ 264,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 209,81*
€ 249,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 199,36*
€ 237,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 199,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.