Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformheber Trgf.400kg Hubber.85-1500mm Plattform-L650xB576mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9111441693
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1301065PFLE4150
EAN/GTIN:
     4260667991547
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
elektrohydraulisch · robust und handlich · für leichtes Heben und Transportieren · der Gabelträger läuft an einem Hubschlitten am verchromten Rohrrahmen · Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar · Lenkrollen mit Feststeller · Rahmen, Gabel und Plattform aus hochfestem Profilstahl und Stahlrohr, pulverbeschichtet · robuster 12V/0,7 kW Motor · stufenlos steuerbare Hydraulikpumpe mit Schnellhub · Not-Ausschalter · integriertes Ladegerät mit Batterieladeanzeige Heben und Senken: Elektrohydraulisch über Auf-/Ab-Schalter, stufenlos steuerbar Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 60V/Ah · Hubgeschwindigkeit Volllast: 0,08m/s · Gewicht: 109kg · Hubgeschwindigkeit leer: 0,18m/s · Hubmotor: 0,7kW · Lenkräder Rad-Ø: 127mm · Gabelrollen-Ø: 75mm · Lenkräderbreite: 40mm · Tragbreite: 540mm · Gabelrollenbreite: 40mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Hubbereich:
85-1500 mm
Bauhöhe:
1725 mm
Gabellänge:
650 mm
Plattformbreite:
576 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Plattformlänge:
650 mm
Gesamtlänge:
1110 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hubtisch, Plattformheber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.592,36*
€ 1.823,95*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.737,31*
€ 1.870,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.728,65*
€ 1.872,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.740,06*
€ 1.880,48*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.804,4052*
€ 1.944,6052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,6052*
€ 2.314,0802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.924,2152*
€ 2.289,8161
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.859,3552*
€ 2.212,6327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,3352*
€ 2.170,9589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.804,4052*
€ 2.147,2422
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.