Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformheber Trgf.400kg Hubber.85-1500mm Plattform-L650xB576mm SCHEFER MIETSTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9111441693
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1301065PFLE4150
EAN/GTIN:
     4260667991547
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
elektrohydraulisch · robust und handlich · für leichtes Heben und Transportieren · der Gabelträger läuft an einem Hubschlitten am verchromten Rohrrahmen · Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar · Lenkrollen mit Feststeller · Rahmen, Gabel und Plattform aus hochfestem Profilstahl und Stahlrohr, pulverbeschichtet · robuster 12V/0,7 kW Motor · stufenlos steuerbare Hydraulikpumpe mit Schnellhub · Not-Ausschalter · integriertes Ladegerät mit BatterieentladeanzeigeHeben und Senken: Elektrohydraulisch über Auf-/Ab-Schalter, stufenlos steuerbarWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 60V/Ah· Hubgeschwindigkeit Volllast: 0,08m/s· Gewicht: 109kg· Hubgeschwindigkeit leer: 0,18m/s· Hubmotor: 0,7kW· Lenkräder Rad-Ø: 127mm· Gabelrollen-Ø: 75mm· Lenkräderbreite: 40mm· Tragbreite: 550mm· Gabelrollenbreite: 40mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Hubbereich:
85-1500 mm
Bauhöhe:
1725 mm
Gabellänge:
650 mm
Plattformbreite:
576 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Plattformlänge:
650 mm
Gesamtlänge:
1110 mm
Marke:
SCHEFER MIETSTAPLER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hubtisch, Plattformheber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.598,27*
€ 1.823,96*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.729,19*
€ 1.870,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.731,70*
€ 1.872,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,63*
€ 1.880,49*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.806,1752*
€ 1.944,6052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,58*
€ 2.225,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,56*
€ 2.185,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.836,55*
€ 2.185,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.836,54*
€ 2.185,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.777,00*
€ 2.114,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.776,99*
€ 2.114,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.776,98*
€ 2.114,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.776,97*
€ 2.114,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.776,96*
€ 2.114,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,58*
€ 2.086,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.729,19*
€ 2.057,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.