| |
|
| Artikel-Nr.: 345-3000275493 Herst.-Nr.: LB510.B80.125 EAN/GTIN: 4021885103750 |
| |
|
| | |
| Tragfähigkeit bis 200 kg · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 80 x 60mm · Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 125 mm | Radbreite: | 40 mm | Bauhöhe: | 157 mm | Tragfähigkeit: | 200 kg | Farbe Rolle: | schwarz | Material Rolle: | Gummi | Plattenbreite: | 85 mm | Plattenlänge: | 105 mm | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,95* | € 25,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,31* | € 29,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,58* | € 29,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,41* | € 30,93* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,23* | € 57,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|