Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZC300, einseitig, 12 Punkte/mm (300dpi), USB, Ethernet, Display


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zebra ZC300, einseitig, 12 Punkte/mm (300dpi), USB, Ethernet, Display
Zebra ZC300, einseitig, 12 Punkte/mm (300dpi), USB, Ethernet, Display
Artikel-Nr.:
     3421-bdzc300
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZC31-000C000EM00
EAN/GTIN:
     5706998271419
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker zebra
kartendrucker
Der Kartendrucker ZC300 von Zebra überzeugt auf den ersten Blick durch sein Design – und auf den zweiten durch Qualität und Leistung. Er bedruckt Kunststoffkarten ein- sowie mit dem optionalen Kartendreh-Modul auch beidseitig. Außerdem ist eine Version erhältlich, die Anwendern die gleichzeitige Kodierung von Magnetstreifen gestattet.Jedes Detail des ZC300 ist auf maximale Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt – etwa die praktischen Ausgabetüren zur Entnahme einzelner Karten oder ganzer Stapel. Oder die federleichte Farbkassette, die sich mühelos austauschen lässt. Ein- und Ausgabefach des ZC300 fassen beide 100 Karten, sodass während des Druckvorgangs kein Fach geleert oder nachgefüllt werden muss. Die Druckgeschwindigkeit beträgt bis zu 200 mehrfarbige bzw. 900 einfarbige Karten pro Stunde.Die hohe Geschwindigkeit des ZC300 offenbart sich von der ersten Sekunde an: Einfach per Plug & Play anschließen und sofort ID-Karten, Namensschilder, Kundentreue-Ausweise und mehr erstellen. Der Kartendrucker kommuniziert ab Werk via USB und Ethernet, optional steht auch WLAN zur Auswahl. Und dank seiner schmalen Bauweise sowie individualisierbaren Seitenpaneele fügt sich der ZC300 praktisch überall gut ein.Auch der Wechsel von Verbrauchsmaterialien ist ausgesprochen unkompliziert. Es ist nicht einmal erforderlich, zuvor eine Anleitung zu studieren: Am Design des Farbbandes ist bereits zu erkennen, wie es entnommen und eingesetzt wird. Müssen Karten manuell zugeführt werden, greift der ZC300 dem Benutzer mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung unter die Arme.Eine weitere besondere Qualität des Druckers sind seine neu entwickelten Treiber oder vielmehr dir grafische Benutzeroberfläche, die diese mitbringen: Hier sind alle Einstellungen logisch gruppiert und lassen sich mit einem Mausklick aufrufen. Im Vorschaufenster lässt sich mit einem Blick nachvollziehen, wie die fertig gedruckte Karte aussieht und wie sich eventuelle Änderungen auswirken. Die Folge? Weniger Test- oder sogar Fehldrucke, Anwender sparen Zeit, Nerven und Geld. Übrigens: Sowohl die Treiber als auch das LCD-Display des ZC300 unterstützen mehrere Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch und Arabisch.Kartendrucker einseitig, Thermotransfer (Farbsublimation, 4-Farb), 12 Punkte/mm (300dpi), Geschwindigkeit (max.): 900 Karten/Stunde, USB, Ethernet (10/100Mbit), Kartenzuführung (max. 100 Karten), LCD DisplayInkl. Kabel (USB), Netzkabel (EU, UK)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 840,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 932,56*
€ 1.109,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 930,83*
€ 1.107,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 911,00*
€ 1.084,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 888,04*
€ 1.056,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 840,57*
€ 1.000,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.