Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo-Zoom-Mikroskopkopf OZL 462, 0,7 x - 4,5 x,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OZL462
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OZL 462
EAN/GTIN:
     4045761189355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Um Ihnen volle Flexibilität für Ihre speziellen Bedürfnisse und Anwendungen zu ermöglichen, bieten wir Ihnen hier eine große Auswahl an Stereomikroskopköpfen, Universalständern und externe Beleuchtungen an, welche einfach zu kombinieren sind; Durch die unterschiedlichen Eigenschaften der Stereomikroskopköpfe, sowie die Flexibilität der Universalständer und die professionelle Fixierung unserer Halterungen, können Sie sich Ihr Wunsch-Mikroskop beliebig konfigurieren; Hierfür stehen Ihnen verschiedene Mikroskopköpfe aus unseren Produktlinien jeweils als binokulare oder trinokulare Version zur Verfügung; Für den Anschluss einer Kamera;ist ein C-Mount Adapter erforderlich;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,0 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Verpackungshöhe:
0,24 m
Verpackungsbreite:
0,385 m
Verpackungstiefe:
0,37 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 401,21*
€ 448,01*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 360,80*
€ 448,03*
Frei Haus
ab € 377,39*
€ 469,76*
Lager 340
Frei Haus
ab € 447,79*
€ 503,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,37*
€ 599,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,81*
€ 597,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,57*
€ 590,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,16*
€ 579,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,79*
€ 532,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 447,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.