Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage FXN 3K-4N, Wägebereich 3 kg, Ablesbarkeit 0,0005 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FXN3K4N
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FXN 3K-4N
EAN/GTIN:
     4045761183940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen kern
tischwaage
tischwaage bis 3 kg
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Geeignet für den rauen Industrieeinsatz; Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen; Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal fu?r raue Umgebungsbedingungen. Sogar Untertauchen der Waage in Wasser möglich; Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.); Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage; Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren;
Weitere Informationen:
maximale Last:
3 kg
Auflösung:
0,0005 kg
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,0 kg
Nettogewicht:
3,2 kg
Verpackungshöhe:
0,225 m
Verpackungsbreite:
0,325 m
Verpackungstiefe:
0,365 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 327,65*
€ 422,16*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 363,87*
€ 422,53*
Lager 340
Frei Haus
ab € 381,84*
€ 444,48*
Frei Haus
ab € 429,98*
€ 513,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,48*
€ 528,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,00*
€ 522,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,81*
€ 480,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,42*
€ 471,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,84*
€ 454,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 381,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.