Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Tischwaage mit Zählfunktion 3kg / Auflösung 0,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2600968
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FXN 3K-4N
EAN/GTIN:
     4045761183940
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen kern
tischwaage
tischwaage bis 3 kg
Wägebereich = 3kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 0,5 g
Zählfunktion = Ja
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
0,5 g
Zählfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2600968, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FXN3K4N, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 362,29*
€ 420,27*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 326,03*
€ 420,29*
Frei Haus
ab € 384,34*
€ 441,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 430,87*
€ 508,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,41*
€ 605,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,97*
€ 596,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,65*
€ 557,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,49*
€ 528,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,87*
€ 512,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 430,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.