| |
|
| Artikel-Nr.: 340-FCE3K1N Herst.-Nr.: FCE 3K1N EAN/GTIN: 4045761202702 |
| | |
|
| | |
| Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung; Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s; Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen; Geeignet als Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 3,0 kg | Nettogewicht: | 2,4 kg | Verpackungshöhe: | 0,185 m | Verpackungsbreite: | 0,335 m | Verpackungstiefe: | 0,4 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,11* | € 120,28* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,68* | € 125,62* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,12* | € 130,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,24* | € 131,36* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 112,98* | € 137,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 112,98* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|