Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCE 3K1N Digitalwaage 3kg / Auflösung 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898687
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCE 3K1N
EAN/GTIN:
     4045761145917
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Tischwaage
Wägebereich = 3kg
Typ = Digital
Auflösung = 1 g
Waagschalenlänge = 252mm
Waagschalenbreite = 228mm
Gewicht netto = 2.5kg
Modellnummer = FCE 3K1N
Betriebstemperatur max. = +35°C

Kompaktwaage Serie FCE. Professionelle Kompaktwaage Serie FCE. Die Waage ist ideal bei beengten Platzverhältnissen. Einfach und bequem, 2 Tasten. Große LCD-Anzeige.
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3kg
Typ:
Digital
Auflösung:
1 g
Waagschalenlänge:
252mm
Waagschalenbreite:
228mm
Gewicht netto:
2.5kg
Modellnummer:
FCE 3K1N
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, laborwaage 1g, laborwaage, kern & sohn tischwaage, 7898687, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FCE3K1N, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,33*
€ 120,57*
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 127,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 130,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,37*
€ 130,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,43*
€ 133,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.