| |
|
| Artikel-Nr.: 340-FCB12K1 Herst.-Nr.: FCB 12K1 EAN/GTIN: 4045761475496 |
| | |
|
| | |
| Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll; Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen; Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension Box über drei Schnittstellen parallel. Wahlweise stehen folgende Schnittstellen zu Verfügung: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth; Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.); Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von zwei oberen und zwei unteren Grenzwerten über vier Pfeiltasten. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; Summieren von Gewichtswerten; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 12 kg | Auflösung: | 0,001 kg | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 3,4 kg | Nettogewicht: | 3,0 kg | Verpackungshöhe: | 0,2 m | Verpackungsbreite: | 0,395 m | Verpackungstiefe: | 0,335 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,54* | € 160,76* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,03* | € 160,76* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,27* | € 166,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,48* | € 173,32* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,17* | € 209,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 183,17* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|