| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M1412 Herst.-Nr.: FCB 12K1 EAN/GTIN: 4045761083790 |
| |
|
| | |
| Kern FCB 12K1 Tischwaage Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite. - Wägebereich: 12 kg. - Ablesbarkeit: 1 g. - Kleinstes Teilgewicht g/Stück: 20 g. - Reproduzierbarkeit: 1 g. - Wägefläche: 25,2 x 22,8cm. - Einschwingzeit: 3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Tischwaage FCB. Netz und Batteriebetrieb! Zweitanzeige an der Waagenrückseite. PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen. Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, ...) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,19* | € 159,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,37* | € 159,94* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,19* | € 165,80* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,52* | € 172,74* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,74* | € 174,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 135,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|