| |
|
| Artikel-Nr.: 340-EWJ3003 Herst.-Nr.: EWJ 300-3 EAN/GTIN: 4045761475373 |
| | |
|
| | |
| NEU: Die außergewöhnlich hohe Auflösung des Messsystems von 600.000 Punkten sorgt für höchste Genauigkeit bei hohen Wägebereichen; NEU: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld; Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an; KERN EWJ/-H/-M: Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker etc.; KERN EWJ-SM: Varianten ohne Datenschnittstellen; Kleiner Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße ? 80 mm, ? 120 mm, abnehmbar, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 155×175×217 mm; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | Eichfähigkeit: | Nein | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 3,8 kg | Nettogewicht: | 2,6 kg | Verpackungshöhe: | 0,175 m | Verpackungsbreite: | 0,39 m | Verpackungstiefe: | 0,28 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,59* | € 455,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 407,14* | € 455,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 425,79* | € 476,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 423,67* | € 484,18* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 496,91* | € 551,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 496,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|