Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Präzisionswaage mit Zählfunktion 300g / Auflösung 0,001 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207299
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EWJ 300-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
Wägebereich = 300g
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 0,001 g
Zählfunktion = Ja
Weitere Informationen:
Wägebereich:
300g
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
0,001 g
Zählfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, 2207299, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EWJ3003, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 409,32*
€ 453,29*
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 408,42*
€ 453,31*
Frei Haus
ab € 429,07*
€ 473,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 423,72*
€ 481,47*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 430,61*
€ 526,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,47*
€ 572,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,39*
€ 559,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,43*
€ 539,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,46*
€ 515,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,72*
€ 504,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 423,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EWJ-A04S05
ab € 7,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.