Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falconadapter 12x15ml verp(2x)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5810722004
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5810722004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotoradapter für Zentrifugenflasche...
Zentrifuge Adapter
Zentrifuge Reduzierung
Zentrifugenadapter
Adapter, für 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL und konische 15-mL-Gefäße, für 500-mL-Rechteckbecher in Rotor A-4-81 und Rotor S-4x500, 2 Stück
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,003 m³
Verpackungshöhe:
0,13 m
Verpackungsbreite:
0,19 m
Verpackungstiefe:
0,1 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,432 kg
Bruttogewicht:
0,480 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 166,14*
€ 196,44*
Frei Haus
ab € 203,13*
€ 240,12*
Lager 340
Frei Haus
ab € 227,89*
€ 267,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 267,80*
€ 318,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 264,20*
€ 314,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 259,61*
€ 308,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 258,47*
€ 307,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 227,89*
€ 271,19
pro Paket
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.