Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Zentrifuge Rundbecher

  Zentrifuge Rundbecher  (31 Angebote unter 28.086.609 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zentrifuge Rundbecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zentrifuge Rundbecher"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
400 mL Rundbecher Rotor S-4x400, 2 Stück (3 Angebote) 
Rundbecher, für Rotor S-4x400, 2 Stück
Eppendorf
5895183000
ab € 773,53*
pro Paket
 
 Paket
Becher für Ausschwingrotor 221.71 V20 | Beschreibung: Rundbecher mit PC-Schraubdeckel zur Aufnahme von Adaptern (1 Angebot) 
Becher für Ausschwingrotor 221.71 V20 Beschreibung Rundbecher mit PC-Schraubdeckel zur Aufnahme von Adaptern
Hermle Labortechnik
605.101
ab € 294,26*
pro 2 Stück
 
 Paket
Becher für Ausschwingrotor 221.71 V20 | Beschreibung: Rundbecher zur Aufnahme von Adaptern (1 Angebot) 
Becher für Ausschwingrotor 221.71 V20 Beschreibung Rundbecher zur Aufnahme von Adaptern
Hermle Labortechnik
605.100
ab € 241,82*
pro 2 Stück
 
 Paket
Kappen Rundbecher S-4x400, 2 Stück (3 Angebote) 
Kappen, für Rotor S-4x400, aerosoldicht, 2 Stück
Eppendorf
5910700008
ab € 166,89*
pro Paket
 
 Paket
Rundbecher für Ausschwingrotor 221.65 V20 | Beschreibung: Rundbecher für max. 1000 ml (1 Angebot) 
Rundbecher für Ausschwingrotor 221.65 V20 Beschreibung Rundbecher für max. 1000 ml
Hermle Labortechnik
621.000
ab € 531,89*
pro 2 Stück
 
 Paket
Rechteckbecher 100ml verp 4x (3 Angebote) 
Rechteckbecher 100 mL, für Rotor A-4-44, 4 Stück
Eppendorf
5804741005
ab € 737,06*
pro 4 Stück
 
 Paket
Rechteckbecher für Mikrotiterplatten für Ausschwingrotor 221.36 V20 | Beschreibung: Rechteckbecher für Mikrotiterplatten (1 Angebot) 
Rechteckbecher für Mikrotiterplatten für Ausschwingrotor 221.36 V20 Adapter für Rechteckbecher auf Anfrage erhältlich. Beschreibung Rechteckbecher für Mikrotiterplatten
Hermle Labortechnik
616.110
ab € 817,64*
pro 2 Stück
 
 Paket
Rechteckbecher 250ml verp. 4x (3 Angebote) 
Rechteckbecher 250 mL, für Rotor A-4-62, 4 Stück
Eppendorf
5810716004
ab € 863,71*
pro 4 Stück
 
 Paket
Rundbecher für Ausschwingrotor 221.36 V20 | Beschreibung: Rundbecher zur Aufnahme von Adaptern (1 Angebot) 
Rundbecher für Ausschwingrotor 221.36 V20 Beschreibung Rundbecher zur Aufnahme von Adaptern
Hermle Labortechnik
616.200
ab € 483,93*
pro 2 Stück
 
 Paket
Rechteckbecher 90ml verp. (2x) (2 Angebote) 
Rechteckbecher 90 mL, für Rotor A-4-38, 2 Stück
Eppendorf
5702762008
ab € 172,78*
pro Packung
 
 Packung
Rechteckbecher 90ml verp.(4x) (3 Angebote) 
Rechteckbecher 90 mL, für Rotor A-4-38, 4 Stück
Eppendorf
5702709000
ab € 323,67*
pro 4 Stück
 
 Paket
Rundbecher 250ml verpackt (4x) (3 Angebote) 
Rundbecher 250 mL, für Rotor S-4-72, Satz à 4 Stück
Eppendorf
5804747003
ab € 887,79*
pro 4 Stück
 
 Paket
Rundbecher 750ml verpackt (2x) (3 Angebote) 
Rundbecher 750 mL, für Rotor S-4-104, 2 Stück
Eppendorf
5820742003
ab € 752,70*
pro Paket
 
 Paket
Rundbecher 85/100ml verpackt (2x) (2 Angebote) 
Rundbecher 100 mL, für Rotor A-4-38, 2 Stück
Eppendorf
5702761001
ab € 284,99*
pro Packung
 
 Packung
Rundbecher 85/100ml verpackt (4x) (3 Angebote) 
Rundbecher 100 mL, für Rotor A-4-38, 4 Stück
Eppendorf
5702722006
ab € 511,66*
pro 4 Stück
 
 Paket
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zentrifuge Rundbecher
^

Rundbecher für die Zentrifuge passend für den jeweiligen Rotor

Gläser und Blutabnahmegefäße müssen in der Zentrifugation besonders gegen das Bersten bei hohen Umdrehungszahlen geschützt sein. Dazu sind spezielle Rundbecher als Ergänzung oder Nachtrüstsatz zu den Rotoren erhältlich. Die Rundbecher für die Zentrifugen gibt es in den unterschiedlichsten Ausgestaltungen. In diesen Ausführungen erhalten Sie einen ersten Überblick. Zum Teil werden die Rundbecher auch nur als Adapter bezeichnet, zum anderen benötigen die Rundbecher einen zusätzlichen Adapter, mit dem sie etwa an einem Ausschwingrotor befestigt werden können.

Was ist Zentrifugation?

Hier handelt es sich um ein medizinisches Analyseverfahren, mit dem Bestandteile in menschlichen Flüssigkeiten aufgrund unterschiedlicher Masse getrennt werden, indem man sie rund schleudert, um Konzentrationen von Alkohol, Blutkörperchen, Lactat oder Triglycerine zu bestimmen.

Die Eigenschaften der Zentrifugen-Rundbecher

Die Rundbecher gibt es zum Teil um mehrere Gefäße in einem Rotor unterzubringen. Dabei handelt es sich dann um DIN-, Falcon- oder Blutentnahmegefäße. Falcongläser laufen nach unten hin konisch zu. Manche Rundbecher nehmen auch rechteckige Probengefäße oder Flaschen auf. In einen Rundbecher kann man ein Probengefäß, zwei Gefäße oder mehr unterbringen. Welcher Rundbecher der optimalste ist, kann man erst entscheiden, wenn man die Zentrifugengefäße für die Proben, den Rotor und die zugehörige Zentrifuge kennt. Die Rundbecher bestehen entweder aus Aluminium oder aus stabilem Kunststoff und sind damit recht leicht und auch sehr pflegeleicht.

Das Fassungsvermögen

Das Fassungsvermögen der Rundbecher wird oft in Milliliter (ml) angegeben. Manchmal findet man auch Angaben des Herstellers zum Durchmesser und der Länge des Bechers. Falcongläser haben zumeist ein Fassungsvermögen von 50 ml. DIN-Gläser haben dagegen 15 bzw. 25 ml Fassungsvermögen. Blutentnahmegefäße besitzen zum Teil Volumen im Mikroliterbereich, weil hier geringste Probenmengen genügen.

Das Zubehör

Als Zubehör für die Adapter bzw. Rundbecher für die Zentrifugation gibt es neben den normalen Schraubdeckeln aerosoldichte Kappen. Unter einem Aerosol versteht man eine Mischung zwischen einem Gas und festen oder flüssigen Schwebeteilen. Eine andere Variante sind Deckel mit Bioabdichtung. Letztere werden sehr oft bei der Verwendung von biologischen Arbeitsstoffen alias Mikroorganismen im Labor genutzt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.