Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woulff'sche Flasche (neue Hei-VAP Serie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5690007100
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     569-00071-00
EAN/GTIN:
     4255661406043
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Woulff'sche Flasche
Woulffsche Flasche
woulff'sche flasche 200ml
Zum Abscheiden von Kondensat, um die Ventile der Vakuumpumpe zu schützen, zur Verwendung mit Standard-Vakuum-Laborflaschen: Schraubverbindung für einfaches Entleeren und Reinigen, mit allen Hei-VAP Konfigurationen kompatibel, Füllmenge 200 ml
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,540 kg
Nettogewicht:
0,420 kg
Verpackungsvolumen:
0,005 m³
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,20 m
Verpackungstiefe:
0,21 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: woulff'sche flasche, rotationsverdampfer heidolph, Rotationsverdampfer (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,57*
€ 297,24*
Lager 340
Frei Haus
ab € 298,37*
€ 349,72*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,72*
€ 416,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,40*
€ 414,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.