Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reference 2 8-K. 0,5-10µL mittelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4926000018
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4926000018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Mehrkanalpipettenständer
Eppendorf Reference® 2, 8-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit 96 Pipettenspitzen, 0,5 – 10 µL, mittelgrau. Replaces order no. 4922000013. - Mechanische Luftpolsterpipette für überragende Präzision und Genauigkeit – bedient mit nur einem Knopf - Dank der innovativen Einknopfbedienung ermöglicht die Reference 2 eine schnelle, ergonomische Handhabung mit weniger Kraftaufwand und aktiv reduzierter Aerosolbildung. Eine eindeutige haptische Rückmeldung verhindert einen unbeabsichtigten Spitzenabwurf - Vierstellige Anzeige mit Lupenfenster für schnelle und sichere Volumeneinstellung und -erkennung (aus jedem Winkel gut lesbar), inkl. Volumenarretierung - Gefederte Spitzenkoni für bessere anwenderunabhängige Reproduzierbarkeit und Ergonomie dank reduzierter Aufsteckkräfte - Dank der hervorragenden Präzision und Genauigkeit der Reference 2 sind verlässliche Ergebnisse kein Zufall - Mit der temporären Justierung können Sie Ihre Reference 2 ganz einfach justieren und so beim Pipettieren unterschiedlicher Flüssigkeiten oder unter verschiedenen äußeren Bedingungen präziseste Resultate erzielen – ganz ohne umständliche Kalibrierung - Die Mehrkanal-Varianten der Reference 2 sind sehr flexibel und verfügen über einen verfederten Spitzenkonus, der nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden kann
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Kanalanzahl:
8
Reg. Markenzeichen:
Reference ®
Produkttyp:
Reference 2
Nennvolumen:
0,00001 l
minimales Volumen:
0,0000005 l
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hamburg
Bruttogewicht:
0,737 kg
Nettogewicht:
0,664 kg
Verpackungsvolumen:
0,005 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipettorständer Mehrkanal, Karusselständer, Pipettenkarussell, pipettenkarussell eppendorf, 12 kanal pipette, Kolbenhubpipette, Mehrkanal, manuell, variabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,35*
€ 946,13*
5 Tage
1
€ 12,95*
ab € 925,90*
€ 1.039,91*
Frei Haus
ab € 1.034,35*
€ 1.156,91*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.052,53*
€ 1.182,48*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,48*
€ 1.407,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,82*
€ 1.402,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,84*
€ 1.358,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,09*
€ 1.318,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,53*
€ 1.252,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.