|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-4662409 Herst.-Nr.: 4926000018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mehrkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product), variabel Die neue Pipette Eppendorf Reference® 2 verbindet die bekannten und bewährten Premium-Eigenschaften der "Reference" wie höchste Präzision, Langlebigkeit und Ergonomie mit innovativer neuer State-of-the-Art-Technologie. Sie ist damit der ideale Partner, wenn es um das Erreichen optimaler Pipettierergebnisse geht. Neue Eigenschaften: Eppendorf TrackIt, eingebauter RFID-Chip mit allen relevanten Daten zur Pipette. Erstmalig Mehrkanal-Varianten bei der neuen Reference® 2 mit Kanalanzeiger und verfedertem Spitzenkonus für optimalen Spitzensitz und Reduzierung der Bedienkräfte. Spektrum der variablen 1-Kanal-Pipetten erweitert um die Volumengrößen 5000 µl und 10.000 µl
-Farbkodierung und Volumenbeschriftung zur schnellen Identifikation der Volumen-/Spitzengröße -Rundes Oberteil ohne Fingerhaken ermöglicht Arbeiten in jeder Position -4-stelliges Display für genaue Volumeneinstellung (aus jedem Winkel sichtbar) -Schnelle und sichere Volumeneinstellung, inkl. Volumenfixierung -Vollständig autoklavierbar -Bewegliche Elemente und Stoßkanten aus Edelstahl verleihen der Pipette eine hohe Robustheit und schützen die innenliegenden Komponenten -Kanalanzeiger garantiert durchgängig gleiche Ausrichtung der Pipette im Arbeitsprozess -Verfederter Spitzenkonus für reproduzierbaren Spitzensitz und reduzierten Kraftaufwand (optional ein- und ausschaltbar) -Hohe Flexibilität und einfache Wartung durch Entfernung einzelner Konen
Diese Pipette ist ein General Lab Product für Forschungszwecke.
Volumen 0,5 ... 10 µl Min. Volumen 0,5 µl Max. Volumen 10,0 µl Teilung 0,010 µl Richtigkeit 2,0 ± R% Farbcodierung mittelgrau Anzahl Kanäle 8 Autoklavierbar Ja |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pipettorständer Mehrkanal, Karusselständer, Pipettenkarussell, pipettenkarussell eppendorf, 12 kanal pipette, Mikroliterpipetten,Eppendorf, Mehrkanal,Pipetten, Pipette,Mehrkanal, Pipetten,Mehrkanal, Kolbenhubpipetten, Reference2 vari 30-300µL orange, P:Einkanalpipette |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 839,35* | € 946,13* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 925,90* | € 1.039,91* |  |  |  | Lager 163 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.034,35* | € 1.156,91* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.052,53* | € 1.182,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|