| |
|
| Artikel-Nr.: 340-28APE190109 Herst.-Nr.: 28APE190109 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das APERA Instruments EC950 führt zuverlässige Leitfähigkeitsmessungen durch und zeichnet sich durch seine Bedienungsfreundlichkeit aus. Benutzerfreundliche Bedienung dank graphischer Anleitung und Beschreibung Inklusive Magnetrührer und Elektrodenhalter Magnetrührer mit Rotationsgeschwindigkeitsspeicherung Mehrsprachiges Betriebssystem (Deutsch, Englisch, Chinesisch, Spanisch) Großes, beleuchtetes LCD zeigt gleichzeitig Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Temperatur an, sowie zusätzliche Mess- und Kalibrierinformationen Durch den integrierten Mikroprozessor-Chip verfügt das Messgerät über intelligente Funktionen wie automatische Kalibrierung, automatische Temperaturkompensation, Funktionseinstellung, Selbstdiagnose und Datenspeicherung Technische Daten: Leitfähigkeit Messbereiche Gesamt: 0 bis 200 mS/cm 0 bis 19,99 μS/cm 20,0 bis 199,9 μS/cm 200 bis 1999 μS/cm 2,00 bis 19,99 mS/cm 20,0 bis 199,9 mS/cm TDS: 0 bis 100 g/l Salzgehalt: 0 bis 100 ppt Auflösung 0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 1 μS/cm Genauigkeit ±1,0 % F.S. ±1 digit Zellkonstante 0,1/1/10 cm -1 Temperaturkompensation 0 bis 50 °C (automatisch oder manuell) Elektrodenanschluss BNC Temperatur Messbereich 0 bis 100 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C ±1 digit Anschluss Cinch Weiteres Speicherplätze 100 Gruppen Speicherwerte Nummerierung, Messwert, Temperatur Datenausgabe USB Netzteil DC 9 V/600 mA Gehäuseschutzart IP54 (Schutz gegen Staub und Spritzwasser) Maße 360 × 235 × 400 mm Gewicht 1,7 kg Lieferumfang: EC950 Leitfähigkeits-Messgerät 2401T-F Leitfähigkeitselektrode Standardlösungen (84 μS/cm; 1413 μS/cm; 12,88 mS/cm) je 50 ml 606 Elektrodenhalter Magnetrührer Kabel für Magnetrührer Bedienungsanleitung Netzteil USB-Kabel USB-Stick mit PC-Link Software Das Apera Instruments EC950 Leitfähigkeits-Messgerät hat eine 3-jährige Herstellergarantie (6 Monate auf die Elektrode). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 1,7 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |