| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1CA101 Herst.-Nr.: 1CA101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Einfaches, leicht bedienbares Leitfähigkeits-Labormessgerät für Routinemessungen. Im Set mit Leitfähigkeitsmesszelle. Für Netz- und Batteriebetrieb. Gerät mit Universalnetzteil, Stativ, Bedienungsanleitung, 4-Pol Graphitzelle TetraCon® 325 und 0,01 mol/l Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,295 m | Verpackungsbreite: | 0,405 m | Verpackungshöhe: | 0,145 m | Verpackungsvolumen: | 0,017323875 m³ | Reg. Markenzeichen: | TetraCon ® | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 2,52 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiparameter-Messgerät, Leitfähigkeitsmessgerät, Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, konduktometer wtw, konduktometer, Konduktometer und Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.073,97* | € 1.265,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.217,52* | € 1.292,21* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.315,30* | € 1.392,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1.315,30* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|